BCM D20-A-C20-CC Kugelfräser mit HB2 BCR Einsätzen für die Endbearbeitung.

Artikel-Nr.: L23980 438
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 438
EAN / GTIN 7291075422368
Herstellernummer 3381959

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 17 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 17 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Funktionslänge (LF) 160 mm
  • Kopflänge (LH) 65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D200-QT
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen