BCR D500-CS IC908 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23970 415
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23970 415
EAN / GTIN 7291075123227
Herstellernummer 5604820

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 44 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 24 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 44 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 24 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen