CM D.62-A-W.75 Kugelkopffräser (HELIBALL).

Artikel-Nr.: L23980 2248
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie HELIBALL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 2248
EAN / GTIN 7291075265859
Herstellernummer 3100552

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Eckenradius (RE): 0.315″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 1.45″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon