CM D20-B-C25 Profilwerkzeug mit Vollradius.

Artikel-Nr.: L23980 173
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie HELIBALL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 173
EAN / GTIN 7291075265804
Herstellernummer 3100657

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 13.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 2 Degrees
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13.8 mm
  • Ausführung Frontteil B
  • Kopflänge (LH) 85 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CR D200-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round