BCM D.75-B-C1.00-C Kugelkopffräser für Profil- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1520
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1520
EAN / GTIN 7291075171686
Herstellernummer 3103439

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.61″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 2.58 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Eckenradius (RE): 3/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.61″
  • Ausführung Frontteil: B
  • Funktionslänge (LF): 8″
  • Kopflänge (LH): 3″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D.75-QT
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen