BCR D1.00-QT IC328 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23970 636
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23970 636
EAN / GTIN 7291075123043
Herstellernummer 5603711

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.87″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.17″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.47″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1/2″
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.87″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.17″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.47″
  • maximaler Vorschub fz max 0.01 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.008 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb