LNKX 150608ANTN MM DT7150 Tangentiale WSP mit eingesintertem Spanformer. Verstärkte Schutzfase für ungünstige Schnittbedingungen. Ermöglicht hohe

Artikel-Nr.: L23970 222
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23970 222
EAN / GTIN 7291075179385
Herstellernummer 5605404

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 12.9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 12.9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.3 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4
  • Wiper Kantenlänge (BS) 2 mm

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb