LNAT 1506AN-W IC910 Tangentiale WSP. Diese Wiper-WSP für F45LN-Planfräser mit 45° Einstellwinkel.Tangential geklemmte Wiper-Wendeschneidplatte für F45LNFräser mit 45° Einstellwinkel

Artikel-Nr.: L23970 163
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23970 163
EAN / GTIN 7291075174809
Herstellernummer 5603017

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 19.33 mm, Schneideinsatzdicke (S) 12.9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 5.98 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 19.33 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 12.9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 5.98 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen