HSK A63 MB63 DIN 69893 HSK A-Steilkegelaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23900 5
EAN / GTIN 7291075139594
Herstellernummer 4550015

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB63
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 75 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen