IHAXF 16-18/16 Bohrstangen für Schlicht-Spindelköpfe mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 111
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23900 111
EAN / GTIN 7291075141528
Herstellernummer 4550302

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 50 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen