ST 16-MB16X170E Hartmetall-Zylinderschaftaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 449
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23900 449
EAN / GTIN 7291075178913
Herstellernummer 4551068

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 170 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen