BBH 30X70 Verlängerung für Feinbohrhalter, für das MB-Modulare-Spindelsystem.

Artikel-Nr.: L23900 34
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23900 34
EAN / GTIN 7291075268348
Herstellernummer 4550282

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 82.5 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb