Gitterrückwand für Rahmenprofil S610-M18-U, Typ: 2700X1500

Artikel-Nr.: 991450 2700X1500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gitter Höhe 1.500 mm
Maschenweite 50×50×3 mm
passend für Regal Feldbreite 2.700 mm
Material Maschengitter verzinkt
Produktart Gitterrückwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991450 2700X1500
EAN / GTIN 4004514227010
Herstellernummer 16118-N
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen in blau, Maschengitter verzinkt. Masche 50×50×2,5 mm.

Verwendung:

Zur Sicherung gegen Herabfallen von Lagergut bei Verkehrswegen und Arbeitsbereichen.

Passend für:

Rahmenprofil S610-M18-U. Ständerbreite 76 mm. Palettenregale Nr. 991202 alle Größen; Nr. 991207 alle Größen; Nr. 991212 Gr. 2500, 3000, 3500; Nr. 991217 Gr. 2500, 3000, 3500.