Gitterrückwand für Rahmenprofil S610-M18-U, Typ: 2700X1000

Artikel-Nr.: 991450 2700X1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gitter Höhe 1.000 mm
Maschenweite 50×50×3 mm
passend für Regal Feldbreite 2.700 mm
Material Maschengitter verzinkt
Produktart Gitterrückwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991450 2700X1000
EAN / GTIN 4004514227003
Herstellernummer 16117-N
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen in blau, Maschengitter verzinkt. Masche 50×50×2,5 mm.

Verwendung:

Zur Sicherung gegen Herabfallen von Lagergut bei Verkehrswegen und Arbeitsbereichen.

Passend für:

Rahmenprofil S610-M18-U. Ständerbreite 76 mm. Palettenregale Nr. 991202 alle Größen; Nr. 991207 alle Größen; Nr. 991212 Gr. 2500, 3000, 3500; Nr. 991217 Gr. 2500, 3000, 3500.