{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1 mm | |
| Werkbank Höhe | 850 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 2.000 kg | |
| Plattenstärke | 50 mm | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMBI | |
| Höhe | 850 mm | |
| Schubladengehäuse Höhe | 800 mm | |
| Schubladengehäuse Breite | 600 mm | |
| Schubladengehäuse Tiefe | 630 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
| Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
| Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert | |
| Gewicht | 400 kg | |
| Produktart | Sechseck-Werkbank |
| Artikelnummer | 933500 250/7T2 | |
| Herstellernummer | 933500 250/7T2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |