{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1 mm | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | KOMBI | |
| Höhenverstellbereich | 850 mm - 1.100 mm | |
| Breite | 80 mm | |
| Tiefe | 760 mm | |
| lichte Weite | 680 mm | |
| passend für Plattentiefe | 800 mm | |
| Produktart | Fußteil |
| Artikelnummer | 937103 760 | |
| EAN / GTIN | 4045197678010 | |
| Herstellernummer | 937103 760 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |