• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Stichsägeblätter-Set, 5-teilig, Bezeichnung: T127D

Artikel-Nr.: 588415 T127D
Setpreis 5 Stück (CHF 1.03 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Aluminium
  • Blechstärke (Vollblech): 3-15
  • Metallprofil (geschlossen): < 30
  • Schnittart: Tauchschnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HSS
Zahnteilung 3,0 mm
Blattlänge 100 mm
Bezeichnung T127D
Eignung _T127D
optimiert für Werkstoff Aluminium
Blechstärke (Vollblech) 3-15 mm
Metallprofil (geschlossen) < 30 mm
Schnittart Tauchschnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588415 T127D
EAN / GTIN 4067263119159
Herstellernummer 588415 T127D
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.

Lieferumfang:

5-teilig