Stichsägeblätter-Set, 5-teilig, Bezeichnung: T118B

Artikel-Nr.: 588415 T118B
Setpreis 5 Stück (CHF 0.93 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Vollblech): 2,5-6
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HSS
Zahnteilung 1,9 − 2,3 mm
Blattlänge 92 mm
Bezeichnung T118B
Eignung _T118B
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Vollblech) 2,5-6 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 588415 T118B
EAN / GTIN 4067263119111
Herstellernummer 588415 T118B
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
Progressive Verzahnung kombiniert leichtes Ansägen (kein Flattern bei dünnen Blechen) und hohe Zerspanungsleistung.

Lieferumfang:

5-teilig