T-Nutenschraube (8.8.) komplett, Typ: 121250

Artikel-Nr.: 375301 121250
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 787
T-Nuten-Nennmaß 12 mm
Gewinde G M12
Länge L 50 mm
Gewindelänge b 30 mm
schmale Steinbreite a 11,7 mm
Steinbreite e 18 mm
Höhe k 7 mm
Produktart Nutenschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375301 121250
EAN / GTIN 4069515011822
Herstellernummer 375301 121250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

T-Nutenschraube, vergütet, schwarz, Festigkeitsklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Lieferumfang:

Komplett, mit Unterlegscheibe Nr. 375341

Sonderzubehör:

Unterlegscheiben, siehe Nr. 35341 und hohe Muttern, siehe Nr. 375386.

Hinweis:

  • Ablesebeispiel − Größe 6625 bedeutet: T-Nut = 6 mm, Gewinde G = M6, Länge L = 25 mm.