• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Unterlegscheibe, für Gewinde: M6

Artikel-Nr.: 375341 M6
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
198 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6340
für Gewinde M6
Bohrungs-⌀ d1 6,4 mm
Außen-⌀ d2 17 mm
Stärke h 3 mm
Produktart Unterlegscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375341 M6
EAN / GTIN 4069515013406
Herstellernummer 375341 M6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Extra stark, plan gepresst und gehärtet, Kanten gebrochen.
Gehärtet, schwarz.

Verwendung:

Besonders geeignet für Spanneisen.
Speziell für den Vorrichtungsbau.