{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | P | |
| Nebenanwendung | M | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Spanbrecher | T | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 45 m/min - 260 m/min | |
| Stechbreite w | 6 mm | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Sorte | IC8250 | |
| Toleranz Stechbreite w | 0,05 mm | |
| INSL | 19 mm | |
| Schnitttiefe ap | 1 mm - 3,6 mm | |
| Vorschub f Drehen | 0,24 mm/U - 0,42 mm/U | |
| Vorschub f Einstechen | 0,13 mm/U - 0,25 mm/U | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
| Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
| Artikelnummer | 273409 6/0,8 | |
| EAN / GTIN | 7291075482720 | |
| Herstellernummer | 3407260 |