HELIGRIP HFHR Kompaktklemmhalter verstärkt, rechts, ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX: 40-48mm

Artikel-Nr.: 273768 40-48
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Stechbreite w 4 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 25 mm
Kopflänge L1 44 mm
B 20 mm
Gesamtlänge L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HFHR 20-40-4T25
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273768 40-48
EAN / GTIN 7291075032833
Herstellernummer 2500153

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Plandrehen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen