{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 4 | |
| Schaftausführung | mit Gewinde | |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
| Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
| Innenkühlung | ja | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| Gesamtlänge Lges | 43 mm | |
| Aufnahmegewinde M | M16 | |
| passende Wendeschneidplatte | XDHW 10T310 | |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219831 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Produktart | Tauchfräser |
| Artikelnummer | 211870 42/4 | |
| Herstellernummer | 211870 42/4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |