Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Tauchfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD..

Artikel-Nr.: 211870 35/3

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 35 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Gesamtlänge Lges 43 mm
Aufnahmegewinde M M16
passende Wendeschneidplatte XDHW 10T310
Wendeplattenschrauben-Set 219831 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Tauchfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 211870 35/3
Herstellernummer 211870 35/3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Typisches Werkzeug im Formenbau, als Einschrauber individuell verlängerbar.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte