{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Alu | |
| Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
| Beschichtung | DLC | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | Werksnorm | |
| Fräsprofil | WR | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
| Zähnezahl Z | 5 | |
| Spiralwinkel | 35 Grad | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,4×D bei Besäumen; 0,25×D | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | HPC; TPC | |
| Schneidenlänge Lc | 20 mm | |
| Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 24 mm | |
| Freistellungs-⌀ D1 | 5,5 mm | |
| Gesamtlänge L | 65 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,08 mm | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 205282 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515036504 | |
| Herstellernummer | 205282 6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |