GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC / TPC, DLC, ⌀ h7 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 205282 20
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h7 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: WR
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Zähnezahl Z: 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Alu
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Fräsprofil WR
Toleranz Nenn-⌀ h7
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 35 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,4×D bei Besäumen; 0,25×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC; TPC
Schneidenlänge Lc 64 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 74 mm
Freistellungs-⌀ D1 19 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,5 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,25 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205282 20
EAN / GTIN 4069515036559
Herstellernummer 205282 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
500
Alu (kurzspanend)
N
480
Alu > 10% Si
N
450
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen.
Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen. Deutliche Verringerung des Spanvolumens durch gezielte Spanzerkleinerung aufgrund der speziellen Schneidengeometrie.
Durch 5 Zähne noch höhere Vorschubwerte möglich. Stirn wird unterstützt durch zusätzliche Stabilisierungsfase, dies führt zu einem ruhigeren Lauf beim helikalen Eintauchen.

Hinweis:

Form HB mit Nr. 205283bestellen.
Form HB zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Schnittwerte für die TPC-Bearbeitung im Toolscout.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen