Bohrbacken-Set 3-teilig, gehärtet, für Futter-Typ: 80

Artikel-Nr.: 702936 Katalog-Nr.: 312986
Setpreis 3 Stück (CHF 32.30 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 80 mm
Länge L 32 mm
Breite B 11 mm
Höhe H 28 mm
passend zu Farbcode HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 702936
Katalognummer 312986
EAN / GTIN 4062406155063
Herstellernummer 312986 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Kompatibel zu Bison-Dreibackenfutter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb