{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Futter-Typ | 200 mm | |
| Länge L | 85 mm | |
| Breite B | 25 mm | |
| Höhe H | 54 mm | |
| passend zu Farbcode | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
| Produktart | Planspiralfutter-Backen |
| Artikelnummer | 702940 | |
| Katalognummer | 312986 | |
| EAN / GTIN | 4062406155100 | |
| Herstellernummer | 312986 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |