Digitaler Feinverstellkopf HW, Anbindung: HW20

Artikel-Nr.: 626073 Katalog-Nr.: 237602
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW20
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte CC..0602..
Spindelbereich-⌀ 23,9 mm - 31,1 mm
Nutzlänge L1 45 mm
Wendeplattenschraube 237606 Gr. 1
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626073
Katalognummer 237602
EAN / GTIN 4045197816498
Herstellernummer 237602 HW20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zustellgenauigkeit 0,001 mm im ⌀ über Anzeigeeinheit Nr. 237601.

Verwendung:

Vorzugsweise mit Wendeplatte Nr. 237695237698.
Mit Aufnahme Nr. 237651 − 237656.

Hinweis:

Wendeplattenhalter 237604 3 für Erweiterung auf ⌀-Bereich von 104,9 bis 134,1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb