{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anbindung | HW80 | |
| Innenkühlung | ja | |
| passende Wendeschneidplatte | CC..09T3.. | |
| Spindelbereich-⌀ | 115,9 mm - 153,1 mm | |
| Nutzlänge L1 | 140 mm | |
| Wendeplattenschraube | 237606 Gr. 2 | |
| Produktart | Spindelwerkzeug |
| Artikelnummer | 626079 | |
| Katalognummer | 237602 | |
| EAN / GTIN | 4045197816658 | |
| Herstellernummer | 237602 HW80 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |