Schaber-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 3

Artikel-Nr.: 727057 Katalog-Nr.: 954955
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 85.10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30
Füllgrad einer Schublade in G 10×16
Breite 250 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 3
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 0,69 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 727057
Katalognummer 954955
EAN / GTIN 2000000923789
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954955: 1 St.
Universalschaber mit Standardklinge Nr. 837760 Gr. 50: 1 St.
Universalschaber mit Eckklinge Nr. 837765 Gr. 95: 1 St.
Universalschaber mit Multifunktionsklinge Nr. 837770 Gr. 75: 1 St.