{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 | |
| Füllgrad einer Schublade in G | 10×16 | |
| Breite | 250 mm | |
| Tiefe | 400 mm | |
| Breite in G | 10 | |
| Tiefe in G | 16 | |
| Anzahl der Werkzeuge | 3 | |
| Ausführung | mit Werkzeugsortiment | |
| Gewicht | 0,69 kg | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Artikelnummer | 727057 | |
| Katalognummer | 954955 | |
| EAN / GTIN | 2000000923789 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |