Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug Turbo 19-teilig, Anzahl Teile: 19

Artikel-Nr.: 726575 Katalog-Nr.: 676205
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 175.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt Turbo 1
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher
Betätigungswerkzeug 1 Bit-Ratsche 1/4 Zoll; Nuss-Ratsche 1/4 Zoll; Schraubendreherhalter
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 726575
Katalognummer 676205
EAN / GTIN 4013288214614
Herstellernummer 05057482001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Bis zu vierfache Schraubgeschwindigkeit durch ein im Griff integriertes, wahlweise per Knopfdruck zu- oder abschaltbares Planetengetriebe. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment (bis zu 14 Nm). Kraftform-Handgriff mit Rapidaptor Bithalter für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.
Lieferung in stabiler Textil-Falttasche mit Klettverschluss.
Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Vorteil:

  • Kraftvolle Endverschraubung und einfache Feinjustierung.
  • Vervierfacht rein mechanisch (ohne Akku) die Schraubgeschwindigkeit.

Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674244 Gr. 3; 4; 5; 6 mm
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Nr. 674250 Gr. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Schlitz: 1 St. Gr. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676390 Gr. 6,3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb