Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3, Kreuzschlitzgröße / ganze Länge: 1mm

Artikel-Nr.: 166380 Katalog-Nr.: 674200
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße / ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 851/4 TZ PH
Kreuzschlitzgröße 1
ganze Länge 50 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 166380
Katalognummer 674200
EAN / GTIN 4013288013927
Herstellernummer 05059805001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ab Gr. 3/89 mit durchgehender Sechskantklinge.
Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb