Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3, Kreuzschlitzgröße / ganze Länge: 2/152mm

Artikel-Nr.: 432740 Katalog-Nr.: 674200
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 7.70

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 8.32 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 6.97 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße / ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 851/4 Z PH
Kreuzschlitzgröße 2
ganze Länge 152 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 432740
Katalognummer 674200
EAN / GTIN 4013288031068
Herstellernummer 05059786001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ab Gr. 3/89 mit durchgehender Sechskantklinge.
Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb