• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Möbeltresor CityLine, Typ-Bezeichnung: C340K

Artikel-Nr.: 719306 Katalog-Nr.: 085802
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 451.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ-Bezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlosstyp Hochsicherheits Doppelbartschloss
Höhe außen 528 mm
Breite außen 435 mm
Tiefe außen 382 mm
Höhe innen 440 mm
Breite innen 350 mm
Tiefe innen 292 mm
Inhalt 45,3 l
Gewicht 49 kg
Produktart Tresor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719306
Katalognummer 085802
EAN / GTIN 4003482411605
Herstellernummer 41160
Hersteller/verantwortliche Person BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Sicherheits-Doppelbartschloss.

Verwendung:

Für Wand- und / oder Bodenbefestigung.

Hinweis:

Weitere Tresore in unterschiedlichen Größen und Sicherheitslevel auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb