{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Schlosstyp | elektronisches Zahlenschloss | |
| Höhe außen | 278 mm | |
| Breite außen | 402 mm | |
| Tiefe außen | 376 mm | |
| Höhe innen | 209 mm | |
| Breite innen | 336 mm | |
| Tiefe innen | 294 mm | |
| Inhalt | 20,6 l | |
| Gewicht | 30 kg | |
| Produktart | Tresor |
| Artikelnummer | 719305 | |
| Katalognummer | 085802 | |
| EAN / GTIN | 4003482411506 | |
| Herstellernummer | 41150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de |