Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 37

Artikel-Nr.: 687843 Katalog-Nr.: 953828
Netto: CHF 437.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 37 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×20
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×20
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Breite 250 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 37
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 3,513 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 687843
Katalognummer 953828
EAN / GTIN 4062406155711
Herstellernummer 953828 37
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953828: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631029 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar 1/4 Zoll Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.
GARANT Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632429 Gr. 50; 150: je 1 St.
GARANT Quergriff 1/4 Zoll Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.
GARANT Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640025 Gr. 1/2: 1 St.
GARANT Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641029 Gr. 75; 250: je 1 St.
GARANT Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641329 Gr. 295: 1 St.
GARANT Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 641629 Gr. 1/2: 1 St.
GARANT 12-kant Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642129 Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: je 1 St.
GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb