Verlängerung, 1/2 Zoll, ganze Länge: 50mm

Artikel-Nr.: 690315 Katalog-Nr.: 641029
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 10.45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 50 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 690315
Katalognummer 641029
EAN / GTIN 4062406061449
Herstellernummer 641029 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Durch versenkte Innenvierkante, angekuppte Außenvierkante und vier Einschnapprillen lassen sich die Antriebs- und Verbindungsteile „blind“ zusammenstecken. Mit „Kragen“ für stabilen Sitz.

Norm:

DIN 3123-B 12,5
Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel; Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb