{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
| Füllgrad einer Schublade in G | 6×24 | |
| Breite | 150 mm | |
| Tiefe | 600 mm | |
| Breite in G | 6 | |
| Tiefe in G | 24 | |
| Anzahl der Werkzeuge | 10 | |
| Ausführung | leer für Werkzeugsätze | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Artikelnummer | 687764 | |
| Katalognummer | 952001 | |
| EAN / GTIN | 4062406152574 | |
| Herstellernummer | 952001 953370 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |