Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953386

Artikel-Nr.: 687766 Katalog-Nr.: 952001
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 17.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Hartschaum-Sortiment Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×8
Breite 200 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 8
Anzahl der Werkzeuge 8
Ausführung leer für Werkzeugsätze
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 687766
Katalognummer 952001
EAN / GTIN 4062406155285
Herstellernummer 952001 953386
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb