Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze, passend für Hartschaum-Sortiment: 953438

Artikel-Nr.: 640713 Katalog-Nr.: 952001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Hartschaum-Sortiment Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 11
Ausführung leer für Werkzeugsätze
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640713
Katalognummer 952001
EAN / GTIN 4062406156985
Herstellernummer 952001 953438
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb