Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 17-teilig, ESD

Artikel-Nr.: 640361 Katalog-Nr.: 676225
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 17 Stück (inkl. MwSt.)
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KK 60 ESD
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; 6-kant-Schraubendreher
Anzahl Teile 17
Betätigungswerkzeug Schraubendreher-Griff
Bit-Sechskantschaft E 6,3
im Griff versenkbare Teleskopklinge nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 640361
Katalognummer 676225
EAN / GTIN 4013288183934
Herstellernummer 05051043001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674247 Gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. ähnlich Nr. 674250 Gr. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Schlitz: 1 St. Nr. 674260 Gr. 5,5/89
ESD Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676415 Gr. 6,3 mit „Rapidaptor“ Schnellwechselfutter C/E 6,3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb