SFS Brandschutzband HE18-EI30 vernickelt M10x30mm

Artikel-Nr.: 627439 Katalog-Nr.: 11206
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
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
Tauglich für EI30 ja
Anschlagsituation gefälzt; Rahmen; in Stahlzarge
Orig.-Nr. HE18EI30-M10X1X30
Bandanwendung Einbohrbänder; Stahlzargenbänder
Band-Ausführung 3-teilig
Werkstoff Stahl
Oberfläche vernickelt
Bandtyp Einbohrbänder Standard Typ B/C/H; Stahlzargenbänder
max. Belastungswert mit 2 Bändern 80 kg
verdeckt liegend nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627439
Katalognummer 11206
EAN / GTIN 7610106306994
Herstellernummer HE18EI30-M10X1X30

Beschreibung

Beschreibung:

3-teilig, mit Hostaformgleitlager

Flügelgewicht: 90kg (3 Bänder) / 80kg (2 Bänder)

Hinweis:

Einsetzbar in VSSM - EI30 Türen.

VKF-Nummer
15133, 15134, 21072, 21075, 30148, 30155, 30166, 30152, 30154, 30161