SFS Brandschutzband HE18-EI30 verzinkt M10x30mm VPE 50

Artikel-Nr.: 1517680 Katalog-Nr.: 11206
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 9.65
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’450 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tauglich für EI30 ja
Anschlagsituation gefälzt; Rahmen; in Stahlzarge
Orig.-Nr. HE18EI30-M10X1X30 IP
Bandanwendung Einbohrbänder; Stahlzargenbänder
Band-Ausführung 3-teilig
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau passiviert
Bandtyp Einbohrbänder Standard Typ B/C/H; Stahlzargenbänder
max. Belastungswert mit 2 Bändern 80 kg
verdeckt liegend nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1517680
Katalognummer 11206
EAN / GTIN 7613168894614
Herstellernummer HE18EI30-M10X1X30 IP

Beschreibung

Beschreibung:

3-teilig, mit Hostaformgleitlager

Flügelgewicht: 90kg (3 Bänder) / 80kg (2 Bänder)

Hinweis:

Einsetzbar in VSSM - EI30 Türen.

VKF-Nummer
15133, 15134, 21072, 21075, 30148, 30155, 30166, 30152, 30154, 30161

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb