ER-Spannzange, ER 16, Nenn-Spann-⌀ d: 2,5mm

Artikel-Nr.: 589653 Katalog-Nr.: 308901
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 2,5 mm
Aufnahme ER 16
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Typ 426 E
Außen-⌀ D 17 mm
Gesamtlänge L 27,5 mm
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589653
Katalognummer 308901
EAN / GTIN 2050001766397
Herstellernummer 13713010250
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Die Spann-⌀-Überbrückung ist jeweils bis 1 mm kleiner, z. B. ⌀ 10 − 9 mm, außer bei ⌀ 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb