{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-Spann-⌀ d | 1,5 mm | |
| Aufnahme | ER 16 | |
| Norm | ISO 15488-B | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
| Typ | 426 E | |
| Außen-⌀ D | 17 mm | |
| Gesamtlänge L | 27,5 mm | |
| Produktart | Spannzange |
| Artikelnummer | 589651 | |
| Katalognummer | 308901 | |
| EAN / GTIN | 2050001767554 | |
| Herstellernummer | 13713010150 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |