{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hub | 7,5 mm | |
| Setzkraft einstellbar, max. bei 5 bar | 12.000 N | |
| Luftverbrauch pro Setzvorgang (gewindeabhängig) | max. 2 l | |
| Schlauchanschluss | 6 mm | |
| Schlauchanschluss | 1/4 Zoll | |
| für Blindnietmuttern aller Werkstoffe | M3 − M6 | |
| für Blindnietmuttern Stahl / Alu | M3 − M6 | |
| Gewicht | 1,96 kg | |
| Produktart | Blindnietgerät |
| Artikelnummer | 586092 | |
| Katalognummer | 770515 | |
| EAN / GTIN | 2000000552538 | |
| Herstellernummer | 1458198 |