Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmutterngerät FireFox® 2

Artikel-Nr.: 1458086 Katalog-Nr.: 770515
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 2’330.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Setzhub einstellbar, max. 10 mm
Setzkraft einstellbar, max. bei 5 bar 22.000 N
Luftverbrauch pro Setzvorgang (gewindeabhängig) 2 − 4 l
Schlauchanschluss 6 mm
Schlauchanschluss 1/4 Zoll
für Blindnietmuttern aller Werkstoffe M3 − M10
für Blindnietmuttern Stahl / Alu M3 − M12
Gewicht 2,4 kg
Produktart Blindnietgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1458086
Katalognummer 770515
EAN / GTIN 4007081056373
Herstellernummer 1458086

Beschreibung

Ausführung:

Kombiniert in einem Gerät die Möglichkeit Blindnietmuttern setzkraftgesteuert oder per Hubeinstellung zu verarbeiten.

Lieferumfang:

Mundstück und Gewindedorn M4, M5, M6, M8.

Hinweis:

Ersatzmundstücke sind unter Nr. 770516 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb