{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Sorte | SW05 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | Ti | |
| Schnittbedingung | kontinuierlich | |
| Spanbrecher | MQ | |
| Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1 mm | |
| Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 140 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 522560 | |
| Katalognummer | 250104 | |
| EAN / GTIN | 4960664629534 | |
| Herstellernummer | TWH00917 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |